25B049P0-GUARN.PU LABBRO-22X17X4,5 H.SEDE CSC 2217
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC02217
Rubix:999190900035230
Produttore:25B049P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B049P0-GUARN.PU LABBRO-22X17X4,5 H.SEDE CSC 2217
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:17.00 mm Diametro Esterno:22.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,55 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 47,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione