25A417P5-GUARN.PU LABBRO-73X63X8 H.SEDE MAD 7363
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD07363
Rubix:999190900034574
Produttore:MD07363


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 73 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A417P5-GUARN.PU LABBRO-73X63X8 H.SEDE MAD 7363
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:63.00 mm Diametro Esterno:73.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 73 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore