25B837P0-GUARN.PU LABBRO-350X335X12 H.SEDE CSC 350335

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC350335
Rubix:999190900035931
Produttore:25B837P0
25B837P0-GUARN.PU LABBRO-350X335X12 H.SEDE CSC 350335

Riepilogo info tecniche

Diametro interno335 mm
Diametro esterno350 mm
Altezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B837P0-GUARN.PU LABBRO-350X335X12 H.SEDE CSC 350335


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:335.00 mm Diametro Esterno:350.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno335 mm
Diametro esterno350 mm
Altezza12 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
55,57 IVA esclusa
/ Unità
67,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione