25B489P0-GUARN.PU LABBRO-127X115X10 H.SEDE CSC 127115

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):CSC 127115
Rubix:999190900035609
25B489P0-GUARN.PU LABBRO-127X115X10 H.SEDE CSC 127115

Riepilogo info tecniche

Diametro interno115 mm
Diametro esterno127 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B489P0-GUARN.PU LABBRO-127X115X10 H.SEDE CSC 127115


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:115.00 mm Diametro Esterno:127.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno115 mm
Diametro esterno127 mm
Altezza10 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
€ 5,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore