GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 22 MM X 29,3 MM X 3,2 MM RSK100220-M12N
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RSK100220-M12N
Rubix:999190300003722

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 29,3 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 22 MM X 29,3 MM X 3,2 MM RSK100220-M12N
TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:29.30 mm Altezza Sede:3.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 29,3 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Esecuzione | rsk |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore