Riferimenti
Artic Seals:RSB15001700150C0
Rubix:999190900040357
Produttore:2ERSB625


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSB625-GUARNIZIONE RSB 1500 1700 150 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:150.00 mm Diametro Esterno:170.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore