25B536P0-GUARN.PU LABBRO-145X125X16 H.SEDE CSC 145125
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC145125
Rubix:999190900035651
Produttore:25B536P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 145 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B536P0-GUARN.PU LABBRO-145X125X16 H.SEDE CSC 145125
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:125.00 mm Diametro Esterno:145.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 145 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,93 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 51,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione