25B048P0-GUARN.PU LABBRO-22X16X5 H.SEDE CSC 2216
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC02216
Rubix:999190900035229
Produttore:25B048P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B048P0-GUARN.PU LABBRO-22X16X5 H.SEDE CSC 2216
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:22.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore