25A094P5-GUARN.PU LABBRO-25X19X7 H.SEDE MAD 2519/1

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD02519A
Rubix:999190900034274
Produttore:MD02519A
25A094P5-GUARN.PU LABBRO-25X19X7 H.SEDE MAD 2519/1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno19 mm
Diametro esterno25 mm
Altezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A094P5-GUARN.PU LABBRO-25X19X7 H.SEDE MAD 2519/1


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:19.00 mm Diametro Esterno:25.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno19 mm
Diametro esterno25 mm
Altezza7 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
1,42 IVA esclusa
/ Unità
1,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore