GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 250200(1+3+1) 50,8 MM X 63,5 MM X 19,84 MM RCH000508-N0O0C
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RCH000508-N0O0C
Rubix:999190900047381

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50,8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63,5 mm |
| Altezza | 19,84 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 250200(1+3+1) 50,8 MM X 63,5 MM X 19,84 MM RCH000508-N0O0C
TENUTA STELO S.E. Modello:CH Diametro Interno:50.80 mm Diametro Esterno:63.50 mm Altezza Sede:19.84 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50,8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63,5 mm |
| Altezza | 19,84 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore