25A975P5-GUARN.PU LABBRO-480X460X16 H.SEDE MAD 480460
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD480460
Rubix:999190900035121
Produttore:MD480460


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 460 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 480 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A975P5-GUARN.PU LABBRO-480X460X16 H.SEDE MAD 480460
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:460.00 mm Diametro Esterno:480.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 460 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 480 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 129,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore