25A419P5-GUARN.PU LABBRO-75X50X13 H.SEDE UMAD 7550

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):UD07550
Rubix:999190900034576
Produttore:25A419P5
25A419P5-GUARN.PU LABBRO-75X50X13 H.SEDE UMAD 7550

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno75 mm
Altezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A419P5-GUARN.PU LABBRO-75X50X13 H.SEDE UMAD 7550


TENUTA STELO S.E. Modello:UMAD Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno75 mm
Altezza13 mm
Materialepoliuretano
Esecuzioneumad
81,15 IVA esclusa
/ 20 Unità
99,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione