Riferimenti
Gapi:M503222G
Rubix:999190900046069


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11Z037Y9-GUAR.NBR LABBRO 3222X5,5 SEDE M5 3222
TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:32.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | m5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore