11F051Y0-TEN.STELO D.EST: 69,85 MM H.SEDE: 11,00 MM DI 212
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI212
Rubix:999190900022455
Produttore:11F051Y0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 53,98 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 69,85 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F051Y0-TEN.STELO D.EST: 69,85 MM H.SEDE: 11,00 MM DI 212
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:53.98 mm Diametro Esterno:69.85 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 53,98 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 69,85 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore