25B097P0-GUARN.PU LABBRO-30X24X5 H.SEDE CSC 3024
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC03024
Rubix:999190900035276
Produttore:25B097P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B097P0-GUARN.PU LABBRO-30X24X5 H.SEDE CSC 3024
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:24.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore