Riferimenti
Gapi:GU187112
Rubix:999190900045899

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28,58 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47,63 mm |
| Altezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 11D026Y0-GUARNIZIONE 47,63X28,58 U 187112
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28,58 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47,63 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | u |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 135,02 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 164,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione