25A399P5-GUARN.PU LABBRO-70X55X12 H.SEDE MAD 7055
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD07055
Rubix:999190900034559
Produttore:MD07055


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A399P5-GUARN.PU LABBRO-70X55X12 H.SEDE MAD 7055
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore