GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 16 MM X 20,9 MM X 2,2 MM RSK000160-M12N

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RSK000160-M12N
Rubix:999190300003711
GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 16 MM X 20,9 MM X 2,2 MM RSK000160-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro esterno20,9 mm
Altezza2,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 16 MM X 20,9 MM X 2,2 MM RSK000160-M12N


TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:20.90 mm Altezza Sede:2.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno16 mm
Diametro esterno20,9 mm
Altezza2,2 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Esecuzionersk
Codice doganale39269097
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione