25B498P0-GUARN.PU LABBRO-130X120X8 H.SEDE CSC 130120
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC130120
Rubix:999190900035617
Produttore:25B498P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B498P0-GUARN.PU LABBRO-130X120X8 H.SEDE CSC 130120
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:130.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore