Riferimenti
Artic Seals:SRS02000290028N1
Rubix:999190900041029
Produttore:2ESRSN35


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 29 mm |
| Altezza | 3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ESRSN35-GUARNIZIONE SRS 0200 0290 028 N1
TENUTA STELO S.E. Modello:SRS Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:29.00 mm Altezza Sede:3.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 29 mm |
| Altezza | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | srs |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore