Riferimenti
Artic Seals:RSB 1000 1200 150 C0
Rubix:999190900040302


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSB513-GUARNIZIONE RSB 1000 1200 150 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:120.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,32 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 34,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione