Riferimenti
Gapi:UM125100
Rubix:999190900047003
Produttore:11CO81YO


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 13,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C081Y0-GUARNIZIONE (12X13,5) UM 125100
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:125.00 mm Altezza Sede:13.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 13,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,25 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 139,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione