25A406P5-GUARN.PU LABBRO-70X60X11 H.SEDE MAD 7060/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD07060A
Rubix:999190900034565
Produttore:MD07060A


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A406P5-GUARN.PU LABBRO-70X60X11 H.SEDE MAD 7060/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore