2ERSD703-GUARNIZIONE RSD 1100 1250 095 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSD11001250095C0
Rubix:999190900040749
Produttore:2ERSD703
2ERSD703-GUARNIZIONE RSD 1100 1250 095 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno125 mm
Altezza10,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSD703-GUARNIZIONE RSD 1100 1250 095 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:125.00 mm Altezza Sede:10.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno110 mm
Diametro esterno125 mm
Altezza10,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersd
2,83 IVA esclusa
/ Unità
3,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione