25A097P5-GUARN.PU LABBRO-26X14X10 H.SEDE MAD 2614

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):MAD 2614
Rubix:999190900034277
25A097P5-GUARN.PU LABBRO-26X14X10 H.SEDE MAD 2614

Riepilogo info tecniche

Diametro interno14 mm
Diametro esterno26 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A097P5-GUARN.PU LABBRO-26X14X10 H.SEDE MAD 2614


TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:14.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno14 mm
Diametro esterno26 mm
Altezza10 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
44,63 IVA esclusa
/ 30 Unità
54,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore