GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 145 MM X 160,1 MM X 6,3 MM RSK301450-T46N

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RSK301450-T46N
Rubix:999190800004868
GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 145 MM X 160,1 MM X 6,3 MM RSK301450-T46N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno145 mm
Diametro esterno160,1 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 145 MM X 160,1 MM X 6,3 MM RSK301450-T46N


TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:145.00 mm Diametro Esterno:160.10 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:TURCON T46 - NBR Codice Produttore:RSK301450-T46N

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno145 mm
Diametro esterno160,1 mm
Altezza6,3 mm
Materialeturcon t46 - nbr
Esecuzionersk
Codice doganale39269097
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione