25B111P0-GUARN.PU LABBRO-34,92X25,4X6,85 H.SEDE CSC 3425/1

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):CSC 3425/1
Rubix:999190900035290
25B111P0-GUARN.PU LABBRO-34,92X25,4X6,85 H.SEDE CSC 3425/1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25,4 mm
Diametro esterno34,92 mm
Altezza6,85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B111P0-GUARN.PU LABBRO-34,92X25,4X6,85 H.SEDE CSC 3425/1


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:25.40 mm Diametro Esterno:34.92 mm Altezza Sede:6.85 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25,4 mm
Diametro esterno34,92 mm
Altezza6,85 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
36,51 IVA esclusa
/ 20 Unità
44,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore