Riferimenti
F.P. Milano:LRC146
Rubix:160000000418866

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48,4 mm |
| Altezza | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 757TRIS LRC 146
TENUTA STELO D.E. Modello:LRC Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:48.00 mm IDR - 48.40 mm PNE Altezza Sede:4.00 mm Materiale:PTFE/carbone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48,4 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Materiale | ptfe/carbone |
| Esecuzione | lrc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore