25B254P0-GUARN.PU LABBRO-69X61X8,5 H.SEDE CSC 6961/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC06961A
Rubix:999190900035418
Produttore:25B254P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 61 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 69 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B254P0-GUARN.PU LABBRO-69X61X8,5 H.SEDE CSC 6961/1
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:61.00 mm Diametro Esterno:69.00 mm Altezza Sede:8.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 61 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 69 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,84 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 71,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione