25B276P0-GUARN.PU LABBRO-73X65X6,5 H.SEDE CSC 7365
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 7365
Rubix:999190900035434


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 73 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B276P0-GUARN.PU LABBRO-73X65X6,5 H.SEDE CSC 7365
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:73.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 73 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore