25A005P5-GUARN.PU LABBRO-12X5X5,5 H.SEDE MAD 125/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD01205A
Rubix:999190900034187
Produttore:MD01205A


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A005P5-GUARN.PU LABBRO-12X5X5,5 H.SEDE MAD 125/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:5.00 mm Diametro Esterno:12.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore