25B062P0-GUARN.PU LABBRO-24X16X7 H.SEDE CSC 2416
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 2416
Rubix:999190900035242


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B062P0-GUARN.PU LABBRO-24X16X7 H.SEDE CSC 2416
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:24.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,60 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 51,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione