25A220P5-GUARN.PU LABBRO-42X32X5,5 H.SEDE M5 4232

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M5 4232
Rubix:999190900034394
25A220P5-GUARN.PU LABBRO-42X32X5,5 H.SEDE M5 4232

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32 mm
Diametro esterno42 mm
Altezza5,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A220P5-GUARN.PU LABBRO-42X32X5,5 H.SEDE M5 4232


TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:42.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno32 mm
Diametro esterno42 mm
Altezza5,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem5
1,96 IVA esclusa
/ Unità
2,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore