2ERSA553-GUARNIZIONE RSA 0700 0800 120 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSA07000800120C0
Rubix:999190900039988
Produttore:2ERSA553
2ERSA553-GUARNIZIONE RSA 0700 0800 120 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno80 mm
Altezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA553-GUARNIZIONE RSA 0700 0800 120 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno80 mm
Altezza13 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
1,90 IVA esclusa
/ Unità
2,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore