25A585P5-GUARN.PU LABBRO-115X100X8 H.SEDE M75 115100

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M75 115100
Rubix:999190900034732
25A585P5-GUARN.PU LABBRO-115X100X8 H.SEDE M75 115100

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno115 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A585P5-GUARN.PU LABBRO-115X100X8 H.SEDE M75 115100


TENUTA STELO S.E. Modello:M75 Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:115.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Diametro esterno115 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem75
54,44 IVA esclusa
/ 10 Unità
66,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione