GUARN.POLYPAC - BALSELE - B212181 46 MM X 54 MM X 8 MM RUM000460-N8C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RUM000460-N8C0
Rubix:999190900047545
GUARN.POLYPAC - BALSELE - B212181 46 MM X 54 MM X 8 MM RUM000460-N8C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno46 mm
Diametro esterno54 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B212181 46 MM X 54 MM X 8 MM RUM000460-N8C0


TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:46.00 mm Diametro Esterno:54.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B212181

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno46 mm
Diametro esterno54 mm
Altezza8 mm
Materialenbr - gommatela
Esecuzioneb
  • Disponibile: spedito entro 24 ore