25A433P5-GUARN.PU LABBRO-75X65X8 H.SEDE MAD 7565
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD07565
Rubix:999190900034589
Produttore:MD07565


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A433P5-GUARN.PU LABBRO-75X65X8 H.SEDE MAD 7565
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore