Riferimenti
Gapi:GU300225
Rubix:999190900045918


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 57,15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 76,2 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11D045Y0-GUARNIZIONE 76,20X57,15 U 300225
TENUTA STELO S.E. Modello:U Diametro Interno:57.15 mm Diametro Esterno:76.20 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 57,15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 76,2 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | u |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 166,18 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 202,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione