2ERSD631-GUARNIZIONE RSD 0850 0950 120 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSD 0850 0950 120 C0
Rubix:999190900040732
2ERSD631-GUARNIZIONE RSD 0850 0950 120 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno95 mm
Altezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSD631-GUARNIZIONE RSD 0850 0950 120 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:85.00 mm Diametro Esterno:95.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno85 mm
Diametro esterno95 mm
Altezza13 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersd
€ 2,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore