25B325P0-GUARN.PU LABBRO-85X65X16 H.SEDE CSC 8565

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):CSC 8565
Rubix:999190900035477
25B325P0-GUARN.PU LABBRO-85X65X16 H.SEDE CSC 8565

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno85 mm
Altezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B325P0-GUARN.PU LABBRO-85X65X16 H.SEDE CSC 8565


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno85 mm
Altezza16 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
3,89 IVA esclusa
/ Unità
4,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore