GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 629551(1+3+1) 140 MM X 160 MM X 28,5 MM RCH001400-N0O0C
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RCH001400-N0O0C
Rubix:999190900047392
Produttore:RCH001400-N0O0C
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Altezza | 28,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 629551(1+3+1) 140 MM X 160 MM X 28,5 MM RCH001400-N0O0C
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Altezza | 28,5 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore