Riferimenti
Net Seals:01.TTIN0.165010
Rubix:999220805115474


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTI 2 D.050,80X060,32X8 GUAR 01.TTIN0.165010
TENUTA STELO S.E. Modello:TTI Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione