Riferimenti
Gapi:UM04525
Rubix:999190900046967


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C038Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 4525
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:11.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 135,02 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 164,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione