11F064Y0-TEN.STELO D.EST: 88,90 MM H.SEDE: 11,00 MM DI 300
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI300
Rubix:999190900022606
Produttore:1F064


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 76,2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 88,9 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F064Y0-TEN.STELO D.EST: 88,90 MM H.SEDE: 11,00 MM DI 300
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:76.20 mm Diametro Esterno:88.90 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 76,2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 88,9 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 193,88 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 236,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore