24236857-TENUTA PER OLEODINAMICA E PNEUMATICA 070X082X08,7 T20 236857 -IV- STANGEND.

Anelli scanalati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:24236857
Rubix:999230704002231
Produttore:24236857
24236857-TENUTA PER OLEODINAMICA E PNEUMATICA 070X082X08,7 T20 236857 -IV- STANGEND.

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno82 mm
Altezza8,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 24236857-TENUTA PER OLEODINAMICA E PNEUMATICA 070X082X08,7 T20 236857 -IV- STANGEND.


La guarnizione a labbro T 20 è una guarnizione a stelo a semplice effetto con profilo asimmetrico, labbro interno rientrante e tenuta sul diametro esterno. È adatta a spazi di installazione standardizzati in conformità alla norma ISO 5597 e si presta bene come tenuta secondaria all'interno di un sistema di tenuta.
Anello scanalato T 20

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno82 mm
Altezza8,7 mm
Materiale95 au v142
Esecuzionet20
Codice doganale39269097
€ 10,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione