11F004Y0-TEN.STELO D.EST: 12,70 MM H.SEDE: 5,50 MM DI 025
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI025
Rubix:999190900022441
Produttore:11F004Y0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6,35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12,7 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F004Y0-TEN.STELO D.EST: 12,70 MM H.SEDE: 5,50 MM DI 025
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:6.35 mm Diametro Esterno:12.70 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6,35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12,7 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore