25B783P0-GUARN.PU LABBRO-290X280X8 H.SEDE CSC 290280
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC290280
Rubix:999190900035883
Produttore:25B783P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 280 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 290 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B783P0-GUARN.PU LABBRO-290X280X8 H.SEDE CSC 290280
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:280.00 mm Diametro Esterno:290.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 280 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 290 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore