GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 295216/1AX 55 MM X 75 MM X 32 MM RCK200550-N8CO
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RCK200550-N8CO
Rubix:999190900047499

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 32 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 295216/1AX 55 MM X 75 MM X 32 MM RCK200550-N8CO
TENUTA STELO S.E. Modello:SM Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:32.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:295216/1AX
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 32 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | sm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore