DIM 20,00 VITON TEN.STELO D.EST: 28,00 MM H.SEDE: 7,00 MM

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:DIM 20,00 VITON
Rubix:999190900022450
DIM 20,00 VITON TEN.STELO D.EST: 28,00 MM H.SEDE: 7,00 MM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno28 mm
Altezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DIM 20,00 VITON TEN.STELO D.EST: 28,00 MM H.SEDE: 7,00 MM


TENUTA STELO S.E. Modello:DIM Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:FPM 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno28 mm
Altezza7 mm
Materialefpm 90 sh
Esecuzionedim
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione