25A168P5-GUARN.PU LABBRO-35X23X10 H.SEDE MAD 3523
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 3523
Rubix:999190900034344


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 23 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A168P5-GUARN.PU LABBRO-35X23X10 H.SEDE MAD 3523
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:23.00 mm Diametro Esterno:35.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 23 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore